Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95431
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95431
EAN/GTIN:
     4016032483571
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
  • Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung.
  • Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
  • Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein Überspannungsschutz schützt die Verbraucher vor Überspannung.

Technische Daten:

  • Überspannungsschutzmodul gegen Überspannung
  • Überspannungsschutz : Nominaler Entladestrom (In) - 5 kA
  • Vertikale Installation (482,6 mm, 19", 1HE)
  • Drehung der Dosen: 35°
  • Gehäuse: Aluminiumprofil
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen 7 x Schuko DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Strom: 16 A
  • Zusätzliche Funktionen: Überspannungsschutz
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Rack 1U
  • Ausgänge: CEE 7/3
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 3,6 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Strom:
16 A
Zusätzliche Funktionen:
Überspannungsschutz
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Rack 1U
Ausgänge:
CEE 7/3
Phase:
1ph
Leistung:
3,6 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.