Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 4-fach Schutzkontaktsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95418
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95418
EAN/GTIN:
     4016032474777
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

10" Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 4-fach Schutzkontaktsteckdose

Sichere und professionelle Stromversorgung im 10" Bereich

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
  • Kompakte Bauweise, 10" 1HE Gehäuse
  • Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 10" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Technische Daten:

  • Horizontale 10" Installation im Rack
  • Gehäuse: Aluminiumprofil
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: Stecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen 4 x DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 254 mm (10") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")
  • Strom: 16 A
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Rack 1U
  • Ausgänge: CEE 7/3
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 3,6 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
254 mm (10")
Strom:
16 A
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Rack 1U
Ausgänge:
CEE 7/3
Phase:
1ph
Leistung:
3,6 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.