Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 12-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 x 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95405
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95405
EAN/GTIN:
     4016032266433
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 12-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 x 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

Sichere und professionelle Stromversorgung mit Überlastschutz und 2 Einspeisungen.

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
  • 2 unabhängige Einspeisungen in einem kompakten Gehäuse für mehr Platz im Rack
  • Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
  • Ein integrierter Überlastschutz pro Einspeisung schützt angeschlossene Verbraucher vor Überlastung

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal im Schrank montiert werden. Die PDU hat 2 getrennte Zuleitungen. Ein integrierter Überlastschutz pro Einspeisung schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Überlastung. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Technische Daten:

  • 2 unabhängige Einspeisungen
  • Überlastschutz pro Einspeisung, Unterbrechungskapazität: 1000 A
  • Vertikale Installation
  • Drehung der Dosen: 35°
  • Gehäuse: Aluminium
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: 2 x Stecker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
  • Ausgang: 2 unabhängige Gruppen mit jeweils 6 x Schuko DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
  • Zuleitung: 2 Einspeisungen, 2 x Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 767.6 x 45 x 45 mm (HxBxT)
  • Zulassungen: CE-Kennzeichen
  • Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise
  • Strom: 16 A
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Rack 0U
  • Ausgänge: CEE 7/3
  • Phase: 1ph
  • Leistung: 7,3 kVA
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Strom:
16 A
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Rack 0U
Ausgänge:
CEE 7/3
Phase:
1ph
Leistung:
7,3 kVA
Spannung:
230 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.