Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95343
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95343
EAN/GTIN:
     4016032451242
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

24-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke

Produktvorteile:

  • 24 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
  • 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
  • Maximale PoE-Leistung von 370 Watt

Die DIGITUS® Fast Ethernet PoE Switche sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Die PoE-Funktion und die 19'' Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switche sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

Technische Daten:

  • 24 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
  • 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
  • PoE- Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W pro Port
  • PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • Auto MDI/MDI-X Funktion
  • 16K MAC Adressen
  • Integriertes Netzteil
  • Leistungsaufnahme: 390 Watt
  • Maximale PoE-Ausgangsleistung: 370 Watt
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 24
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
  • VLAN: false
  • PoE Leistungsbudget: 370 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
24
PoE (Power over Ethernet):
true
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Desktop
Outdoor geeignet:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
2
Uplink Port Anschluss:
RJ45/SFP
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.