Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Gigabit PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95140
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95140
EAN/GTIN:
     4016032467380
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

8-Port Gigabit PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

8-Port Gigabit PoE++ Switch mit 2 x SFP Uplink-Ports - Unterstützt bis zu 2 Ports mit voller IEEE 802.03bt Leistung + insgesamt 4 IEEE 802.3 at/af Ports

Produktvorteile:

  • Unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af, IEEE 802.3at & IEEE 802.3bt
  • Gesamtes PoE-Budget von 180 W - Unterstützt PoE++
  • 6 x RJ45-PoE-Ports (2 x 90 W, 4 x 30 W)
  • 2 x RJ45-Ports - als Uplink oder für LAN-Geräte nutzbar
  • 2 x SFP-Ports - für SFP-Module (Glasfaser/Kupfer)
  • Automatische Erkennung von PoE-Geräten - auch für nicht-PoE-Geräte nutzbar
  • LED-Statusanzeigen an Frontpanel
  • Unterstützt Legacy BT, BT und UPoE Modes

Mit dem DIGITUS® 8-Port Gigabit PoE-Switch erhalten Sie einen Multifunktions-Switch für viele Anwendungsszenarien. Sie können alle 8-Ports für herkömmliche Netzwerkgeräte ohne PoE-Versorgung nutzen. 6 Ports können Sie für PoE-fähige Netzwerkgeräte nutzen, zwei von diesen Ports sogar mit je 90 Watt (IEEE 802.3bt) pro Port. Die übrigen 4 Ports unterstützen IEEE 802.3at/af Geräte bis 30 Watt Leistung. Zusätzlich sind zwei SFP-Uplink-Ports integriert, die Sie mit SFP-Modulen für Glasfaser- oder Kupfertechnik ausstatten können. Weiterhin unterstützt werden die Gigabit-Standards mit Datentransferraten von bis zu 1000 Mbps, Auto MDI/MDIX und Auto Negotiation für die RJ45-Ports. Zusätzlich verfügt der Switch über 3 verschiedene Modi: Legacy BT, BT und UPoE, die über einen DIP-Switch an der Frontseite eingestellt werden können. Mit diesem Gigabit PoE-Switch können Sie herkömmliche Netzwerkanwendungen realisieren und auch leistungsintensive Netzwerk-Geräte wie POS-Systeme, Zugangskontroll-Systeme, Überwachungs- oder Parkplatz-System mit Strom versorgen - bereitgestellt wird hier ein Gesamtbudget von 180 W für PoE-Geräte.

Technische Daten:

  • Unterstützte Ethernet-Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
  • Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3af , IEEE 802.3at , IEEE 802.3bt
  • 2 x RJ45-Ports mit PoE++ (90 W max.) - 10/100/1000 Mbps
  • 4 x RJ45-Ports mit PoE+ (30 W max.) - 10/100/1000 Mbps
  • 2 x RJ45-Ports - als Uplink oder für LAN-Geräte nutzbar - 10/100/1000 Mbps
  • 2 x SFP-Uplink-Ports - für Glasfaser oder Kupfertechnik - 100/1000 Mbps
  • Unterstützt Auto MDI/MDIX für die RJ45-Ports
  • Unterstützt Auto Negotiation für die RJ45-Ports
  • Unterstütze Modi: Legacy Bt/BT/UPoE
  • Transfer-Modus: Store-and-forward
  • Backplane: 20G (Switching Capacity)
  • MAC Adress-Liste: 4K, Auto-learning, Auto-aging
  • Jumbo frames: 9216 Bytes
  • Paket-Puffer: 1.5 Mbit
  • Paket-Weiterleitungsrate: 13,39 Mpps
  • Stromaufnahme gesamt: 190 W
  • PoE-Budget: 180 W
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
  • Lüftung: Aktiver Lüfter verbaut
  • Netzspannung: AC 100 - 240 V / 50/60 Hz
  • Überspannungsschutz: Differential mode: +/- 4kV - Common mode: +/- 6kV
  • Electrostatischer Standard: Kontakt: +/- 6kV - Air: +/- 8kV
  • Energy saving: IEEE802.3az (EEE)
  • Abmessungen: 220 x 150 x 44 mm (LxBxH)
  • Gewicht: 1340 g
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Wand
  • Outdoor geeignet: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: false
  • PoE Leistungsbudget: 180 W
  • PoE Standard: IEEE802.3bt (PoE++)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
8
PoE (Power over Ethernet):
true
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Wand
Outdoor geeignet:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
2
Uplink Port Anschluss:
SFP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.