Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95102-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95102-1
EAN/GTIN:
     4016032441120
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch

Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät!

Produktvorteile:

  • Entspricht dem 802.3af PoE Standard
  • 48 Volt Ausgangsspannung, 15,4 Watt
  • Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps
  • Eigenverbrauch: 1,6W max

Mit Hilfe des Digitus PoE Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3af PoE Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 15,4 Watt.

Technische Daten:

  • Entspricht dem 802.3af PoE Standard
  • 48 Volt Ausgangsspannung, 15,4 Watt
  • RJ45 LAN-Eingang
  • LAN(RJ45) Ausgang, Stromversorgung über Pin: 4/5(+), 7/8(-)
  • Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps
  • Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und Klassifizierung
  • Eigenverbrauch: 1,6W max
  • Stromversorgung:100-240V AC 0,5A 50/60Hz
  • Betriebstemperatur: -5°C - 45°C
  • Abmessungen (mm): 134(L) x 56(B) x 33(H)
  • Gerät Leistungsaufnahme ( max. ): 0,285W
  • PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
Weitere Informationen:
PoE Standard:
IEEE802.3af (PoE)
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.