| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-93844-OD-1 Herst.-Nr.: DN-93844-OD-1 EAN/GTIN: 4016032370864 |
| |
|
| | |
| Einsatz für Datenanschlussdose für Keystone Module, IP44, Aufputz mit Klappdeckel IP44 Datenanschlussdose für Keystone Module Dieser Montageeinsatz für die Datenanschlussdose DN-93844-OD. Zusammen mit der Datenanschlussdose bekommt das Keystone Modul einen IP Wert von 44 Technische Daten: - Ausführung Keystone Aufnahme: 90° Auslass
- Anwendungsbereiche: Außenbereich, Industrieumfeld
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und Industrieumfeld, IP44
- Designfähig zu den gängigen Schalterprogrammen der Schalterhersteller
- Technische Eigenschaften:
- Material Montageeinsatz: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Material Deckel: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Material Montageeinsatz: Thermoplast, ABS UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |