Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91508U
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91508U
EAN/GTIN:
     4016032241430
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he 8port
patchpanel
digitus patchpanel

CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten
  • Kompaktes 10"-Design mit 8x RJ45-Buchsen
  • Spezifikationen gem. ISO/IEC 11801 und EN 50173

Die CAT 5e Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind geprüft und zertifiziert nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 5e
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 254 mm (10") Schrankmontage
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Farbe: Schwarz (RAL 9005)
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • HE: 1
  • Kategorie: CAT 5e
  • Ports: 8
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
HE:
1
Kategorie:
CAT 5e
Ports:
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.