Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 4-Port Gigabit PoE Switch, Unmanaged, 1 Uplink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651120
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651120
EAN/GTIN:
     4016032458876
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Industrial 4-Port Gigabit PoE Switch, Unmanaged, 1 Uplink

Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Funktion

Produktvorteile:

  • Industrieller 4-Port Gigabit PoE Switch + 1 Uplink Port
  • 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE Ports
  • 1 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Uplink Port

Der DIGITUS® Industrial Gigabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die PoE Ports mit IEEE802.3af/at Unterstützung können PoE fähige Geräte mit bis zu 30 W je Port versorgt werden. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Daten:

  • 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE Ports
  • 1 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Uplink Port
  • Unterstützt IEEE802.3af/at
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3ab 1000BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
  • IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • Backplane mit 10 Gbps
  • MAC Adressenspeicher 2K
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Redundante Stromversorgung: 48~57 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzart: IP40
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 4
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 1
  • Uplink Port Anschluss: RJ45
  • VLAN: false
  • PoE Leistungsbudget: 30 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
4
PoE (Power over Ethernet):
true
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
1
Uplink Port Anschluss:
RJ45
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.