Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651107
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651107
EAN/GTIN:
     4016032454472
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port

Industrial 5-Port Gigabit Switch, Unmanaged

Standard / Hutschienen-dual-Montage

Produktvorteile:

  • Industrieller 5-Port Gigabit Switch
  • 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C

Der DIGITUS® Industrial Gigiabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.

Technische Daten:

  • 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
  • IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • Backplane mit 10Gbps
  • Unterstützt bis zu 8K MAC Adressen
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
  • Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC / 18~36V AC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Stromverbrauch: 2,76 W
  • MTBF: 500.000 Std.
  • EN 50155 (EN 60068-2-6) Vibration
  • EN 50155 (EN 60068-2-27) Shock
  • EN 50155 (EN 60068-2-32) Freier Fall
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 5
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Hutschiene
  • Outdoor geeignet: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
5
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Hutschiene
Outdoor geeignet:
false
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, digitus poe switch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.