Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-45002
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-45002
EAN/GTIN:
     4016032477617
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll

Die ideale Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte

Produktvorteile:

  • 30 Plätze (3x10) für Geräte
  • 30 x USB-A Anschluss (5V, 2.1A)
  • 3 x rückseitig verbaute Steckdosenleiste (10 x Schutzkontaktsteckdosen, inkl. Schalter)
  • Kabeldurchführung und Überlängenablage pro Ebene
  • Kompaktes Gehäuse, mobil dank montierter Laufrollen
  • 3 x Lüfter (24 V) für aktive Entwärmung des Schrankes
  • Inkl. FI-Schutz-Schalter 30 mA

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beeinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes.

Technische Daten:

  • Doppelflügelige Front- und Rücktür
  • Druckverschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür, abschließbar
  • 180° Türöffnungswinkel
  • 2-Punkt-Verriegelung (Stangenverschluss)
  • Inkl. 4 Stück Laufrollen (2 Stück feststellbar)
  • Inkl. Griffe für zur besseren Mobilität (beiliegend)
  • Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
  • Schutzkontaktanschluss (AC) mit Schalter an der Seite
  • C20 Anschluss an der Seite
  • Inkl. Fi-Schutz-Schalter 30 mA
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Tiefe des inneren Fachbodens: 415 mm (passend für Geräte bis 15,6")
  • Rollen können bei Bedarf demontiert werden
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 650 mm
  • Fronttür: Stahltür, perforiert, doppelflügelig
  • Montiert: true
  • Rücktür: Stahltür, perforiert, doppelflügelig
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Breite: 700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
650 mm
Fronttür:
Stahltür, perforiert, doppelflügelig
Montiert:
true
Rücktür:
Stahltür, perforiert, doppelflügelig
Seitenwände:
Beidseitig
Breite:
700 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,72*
€ 951,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,88*
€ 923,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,84*
€ 901,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,09*
€ 865,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.