Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-30211
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-30211
EAN/GTIN:
     4016032473770
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter

Erweitert Notebook, PC oder Spielekonsole um eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle mit bis zu 3 Mbps

Produktvorteile:

  • Unterstützt die Kommunikation zwischen Mobilgeräten, Computern und kompatiblem Bluetooth-Zubehör aller Art
  • Unterstützt High-Quality Audioübertragung (Music-Streaming)
  • Unterstützt Bluetooth Dual-Modus und LAN-Funktion (PAN) inkl. Informationsaustausch (OPP)
  • Unterstützt mehr als 3 Bluetooth-Geräte gleichzeitig
  • Unterstützt serielle Port-Funktion (SPP) + Druckerunterstützung via HCRP
  • Versenden von Bildern (BIP), Dateien (FTP), sowie Nutzung von Dial-Up Services (DUN)
  • Geringer Stromverbrauch, angepasst an die aktuelle Leistung dank BLE (Bluetooth Low Energy)
  • Abwärtskompatibel zu früheren Bluetooth-Versionen
  • Plug and Play - Einstecken und direkt starten!

Mit dem DIGITUS® Bluetooth USB Adapter können Sie den schnellen Bluetooth 5.0 Standard mit hohen Übertragungsraten von bis zu 3 Mbps nutzen. So übertragen Sie Dateien, Bilder oder Musik schnell und in hoher Qualität. Der Adapter ist einsetzbar für mobile Endgeräte, für die Verbindung zwischen Computern, zum Anbinden von Bluetooth-Zubehör aller Art und wird von den gängigsten Spielekonsolen unterstützt. Dazu gehören auch Controller, Kopfhörer, Lautsprecher, Tastaturen, Mäuse, Drucker, Tablets oder Smartphones. Des Weiteren ist es möglich, Dual-Modus, LAN-Funktion, Druckeransteuerung, sowie die serielle Port-Funktion (SPP) zu nutzen. Die Reichweite des Bluetooth-Dongles liegt zwischen 10 und 20 Metern, je nach Bedingung vor Ort. Die BLE-Funktion stellt dabei sicher, dass der Stromverbrauch stets nur auf die aktuell benötigte Leistung angepasst wird.

Technische Daten:

  • Bluetooth-Version: 5.0 konform
  • Übertragungsrate: 3.0 Mbps
  • Reichweite: 10 - 20 m je nach Umgebung
  • Chipsatz: BR8051A01
  • Frequenz-Bereich: 2,4 GHz (2400-2484 MHz)
  • Spannungsversorgung: 5 VDC über USB-Schnittstelle
  • Unterstützt Low Power Consumption (BLE)
  • Unterstützt Dual Mode
  • Unterstützt mehr als 3 Bluetooth-Geräte
  • Unterstützt Bluetooth Service Sharing
  • Unterstützt High Quality Audio (A2DP, HFP)
  • Unterstützt Bluetooth LAN (PAN)
  • Unterstützt Bluetooth Image Transfer Function (BIP)
  • Unterstützt Serial Port Function (SPP)
  • Unterstützt Bluetooth Printing Service (HCRP)
  • Unterstützt Bluetooth File Transfer Service (FTP)
  • Unterstützt Bluetooth Information Exchange Service (OPP)
  • Unterstützt Bluetooth Dial Up Service (DUN)
  • Unterstützt Real-Time Positioning System (RTLS)
  • Unterstützte Protokolle: GAP, HFP, HSP, PBAP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP, MAP, HID, DUN, PAN, GATT, IAP2, ANCS, SPP, BT5.0 und abwärtskompatibel
  • Unterstützte Betriebssysteme: Win 10, 8, 7, XP & Linux
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 40% - 60%
  • Abmessungen: B 1,45 x T 0,5 x H 2,3 cm
  • Gewicht: 1,08 g
  • Herstellerhinweis: Einige Laptops verfügen über eine eigene Bluetooth-Funktion. Für die Nutzung des Bluetooth USB-Adapters muss die vorhandene Bluetooth-Schnittstelle deaktiviert werden.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.