Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse - Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 WM-V6U-SL
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 WM-V6U-SL
EAN/GTIN:
     4016032383260
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse - Slim

Schlankes Design mit Montagebereichen für vertikale Installationen im Inneren

Produktvorteile:

  • Schlankes Design, perfekt geeignet für kleine Hausautomationsanwendungen
  • 483 mm (19“)-Montagebereiche im Inneren: 6HE in der Tiefe
  • Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen

Das 483 mm (19“)-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine vertikale Montage von 6HE in der Tiefe. Besonders platzsparend für Netzwerke, DVR, Soundanlagen, Funkruf- und Patchanwendungen oder andere 483 mm (19“)-Aktivkomponenten.

Technische Daten:

  • 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
  • 483 mm (19“)-Montagebereiche im Inneren: 6HE in der Tiefe
  • Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
  • Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
  • Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
  • Türanschlag ist einfach wechselbar
  • Verpackungsabmessungen (HxBxT): 820x660x320 mm
  • Max. Installationshöhe im Inneren: 610 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 309 mm
  • Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
  • HE: 6
  • Traglast: 100 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
  • Breite: 640 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
309 mm
Fronttür:
Stahltür, geschlossen, einflügelig
HE:
6
Traglast:
100 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse, Hausautomation
Breite:
640 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 21,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 25,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 21,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.