Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für IP55 Wandgehäuse - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 PLINTH-6-I-OD
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-6-I-OD
EAN/GTIN:
     4016032370512
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör

Sockel für IP55 Wandgehäuse - 600x600 mm (BxT)

Produktvorteile:

  • Erweitert die Höhe und den Stauraum für Kabelüberlängen
  • Ermöglicht eine Installation auf festem Bodenfundament

Der Sockel für 483 mm (19") IP55 Wandgehäuse erweitert die Höhe um 100 mm und bietet Platz für eine strukturierte Verkabelung. Die Montage erfolgt in einfachen Schritten mit beigelegten Schrauben. Der Sockel ist ebenfalls ausgestattet mit einer Dichtung um den Schutzgrad IP55 aufrecht zu erhalten. Ermöglicht die Installation auf festem Bodenfundament.

Technische Daten:

  • Einfache Montage unter den Schränken
  • 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 600 mm
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Breite: 600 mm
  • für Schrankserie: Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Breite:
600 mm
für Schrankserie:
Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.