Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 KEY-1U-SW
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 KEY-1U-SW
EAN/GTIN:
     4016032158516
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Rack Zubehör

Tastatureinschub & Dokumentenablage für 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • abschließbar und mit Griff ausrüstbar

Die Tastatureinschübe und Dokumentenablagen sind passend für alle 483 mm (19”)-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Erhältlich in unterschiedlichen Höheneinheiten, sind sie die perfekte Lösung zur Organisation Ihrer Dokumente.

Technische Daten:

  • zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
  • abschließbar und mit Griff ausrüstbar
  • rückseitige Kabeldurchführung möglich
  • robustes Stahlblech
  • Tiefe wenn vollständig herrausgezogen: 660 mm
  • max. Höhe im Inneren: 31 mm
  • Einbautiefe min.-max.: 400-630 mm
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • HE: 1
  • Traglast: 25 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
HE:
1
Traglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: digitus rack zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.