Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse Unique Serie - zweiteilig, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 07-U-3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 07-U-3
EAN/GTIN:
     4016032186724
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse Unique Serie - zweiteilig, schwenkbar

Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

Die Wandgehäuse der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passen Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durgeführt werden. Optional können die Gehäuse auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Die Türe und die Seitenwände lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Jedes Wandgehäuse beinhaltet ein Paar (2 Stück) montierte 483 mm (19“)-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert, mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen) und lassen sich in der Tiefe verstellen. Der rückseitige Rahmen verfügt zusätzlich über eine 483 mm (19“)-Lochung. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Zusätzlich ist der rückseitige Rahmen ausgestattet mit Bürstenleisten an der Ober- und Unterseite. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
  • 210° Türöffnungswinkel
  • Gehäuse ist mit rückseitigem Rahmen durch separates Schloss verbunden (inkl. separatem Schlüssel)
  • 102° schwenkbarer Winkel des Gehäuses vom Rahmen
  • 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
  • Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
  • 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Rückseitiger Rahmen mit 483 mm (19“)-Lochung
  • Max. Einbautiefe: 440 mm
  • Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
  • Rückseitiger Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung oben und unten
  • Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
  • Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 375-440 mm
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 600 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 7
  • Traglast: 100 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Wandgehäuse
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
7
Traglast:
100 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Wandgehäuse
Breite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-07U
ab € 18,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,23*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 86,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-D-07U-PHC
ab € 114,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.