| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-10134 Herst.-Nr.: DN-10134 EAN/GTIN: 4016032464389 |
| |
|
| | |
| Dual Gigabit Ethernet Mini PCI Express Netzwerkkarte Schnelle Gigabit Netzwerkanbindung mit bis zu 2 x 1000 Mbps Bandbreite für Ihren PCI Express-Steckplatz Produktvorteile: - Gigabit Datenübertragung mit bis zu 2 x 1000 Mbps
- Unterstützt Netzwerkstandards: IEEE802.3, 802.3u, and 802.3ab
- Unterstützt Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Unterstützt IEEE802.1q VLAN tagging
- Geeignet für Full- und Half-Size Slotblenden
Diese Mini-PCIe Dual-Gigabit-Netzwerkkarte von DIGITUS® bietet mit Ihrem 10/100/1000 BASE-T-Ethernet-Controller höchste Perfomance für Netzwerkanwendungen. Ausgestattet mit zwei LAN-Schnittstellen (RJ45) erfüllt Sie die IEEE802.3u-Spezifikation für Fast Ethernet und die IEEE802.3ab-Spezifikation für Gigabit Ethernet. Außerdem wird Full Duplex Flow Control IEEE802.3x unterstützt sowie VLAN tagging. Die Karte kann für Slots mit voller und halber Bauhöhe genutzt werden. Entsprechende Slotblenden sind im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: - Anschlüsse: 2 x Gigabit LAN (RJ45)
- Unterstützt 10/100/1.000 Mbps Netzwerke mit automatischer Erkennung und Einstellung
- Kompatibel mit folgenden Netzwerkstandards: IEEE802.3, 802.3 u, and 802.3ab
- Unterstützt Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Chipsatz: Realtek / RTL8111F / 1182e
- Kompatibel zu Slotauslässen mit voller- und halber Bauhöhe
- 1000Base-T Ethernet-Controller
- Kompatibel mit der PCI Express Spezifikation 1.1
- Kompatibel mit der PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2
- Single-Lane (1x) PCI-Express mit bis zu 2.5 Gbps Durchsatz
- Unterstützt IEEE802.1q VLAN tagging
- Unterstützt Jumbo Frames bis 9 Kb
- Automatische Crossover-Erkennung und Korrektur
- Unterstützt Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving
- Kompatibel mit Windows 10, 8, 7 (32/64Bit) und abwärtskompatibel, Windows Server 2003, 2008, 2012
- Kompatibel mit Linux, DOS, MacOS® 10.4 oder höher
- Plug and Play
|
| | |
| | | |
| |