Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Gigabit Ethernet PCI Express Karte, 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10132
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10132
EAN/GTIN:
     4016032463139
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte

Dual Gigabit Ethernet PCI Express Karte, 2-Port

Erweitert Ihren PC mit PCIe-Slot um 2 Gigabit Ethernet Ports mit je 1000 Mbit/s

Produktvorteile:

  • Gigabit-Datenübertragung für jeden RJ45-Port
  • Für Standard-Slots & kleine PC-Gehäuse mit Low-Profile Slot geeignet
  • Layer 2 Funktionen: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN
  • Intel Chipsatz 82575EB
  • RSS, Auto MDI/MDIX, IPv4, IPv6
  • Jumbo Frames 9,5k, VMDq

Die DIGITUS® PCI Express Dual-Port Gigabit Netzwerkkarte mit integriertem Intel Chipsatz bietet die Möglichkeit, über einen einzigen PCI-Steckplatz zwei Gigabit-Ports für einen Server oder eine Workstation zur Verfügung zu stellen. Jeder Port ist vollständig nach den IEEE802.3/u/ab Standards kompatibel und bietet einen vollwertigen Gigabit-Anschluss. Neben der Unterstützung der IPv4 und IPv6 Protokolle unterstützt die Karte Jumbo Frames sowie Layer 2 Funktionen wie IEEE802.1q VLAN und IEEE802.3x Flow Control. Durch die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten ist die Karte ideal für die Nutzung von virtuellen Maschinen oder zum Aufbau eines Routers / einer Firewall geeignet. Das im Lieferumfang enthaltene Low Profile Slotblech bietet zudem die Möglichkeit, die Karte auch in kompakten Computergehäusen zu integrieren, in denen keine Standard-Slotbleche verwendet werden können.

Technische Daten:

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 1Gbps pro Port
  • Anschlüsse: 2 x RJ45
  • Chipsatz: Intel 82575EB (JL82575EB)
  • PCIe-Slot: PCI Express X 1
  • PCI Express Kanäle: 1
  • Zusätzliches niedrig Profilblech, um die Karte auch in Computern mit geringem Platz zu nutzen
  • Unterstützt PCI-Bus Power Management Schnittstellen Spezifikation Rev1.1
  • Entspricht den IEEE802.3ab, IEEE802.3u und IEEE802.3 Spezifikationen
  • Half-Duplex @ 10/100Mbps, Full-Duplex @ 10/100/1000Mbps
  • Layer 2 Funktionen: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN
  • Unterstützt Auto MDI/MDIX crossover bei allen Geschwindigkeiten
  • Unterstützt RSS (Receive side scaling)
  • Unterstützt IPv4, IPv6 Protokolle
  • Unterstützt Jumbo Frames bis zu 9.5K
  • Unterstützt UDP/TCP und IP Checksum offloading
  • Unterstützt Virtual Machines Devices Queues (VMDq)
  • Unterstützt VMDq - nächste Generation (8VMs)
  • Unterstützt Statistiken für Management und Remote Monitoring
  • Treiber Unterstützung für Windows7, 8, 8.1, 10, Windows-Server2012, Windows-Server2008, Windows-Server2016, FreeBSD, Linux , VMWare ESXi
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 55°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 90% (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -60°C ~ 140°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 10 - 80% (nicht kondensierend)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.