Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Set 254 mm (10") - 9HE, 312 x 300 mm (B x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-10-SET-2-B
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-2-B
EAN/GTIN:
     4016032477501
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Netzwerk-Set 254 mm (10") - 9HE, 312 x 300 mm (B x T)

Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel und Patchkabel

Produktvorteile:

  • Inklusive Wandgehäuse, 9HE, 464 x 312 x 300 mm (DN-10-09U-B)
  • Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B)
  • Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411)
  • Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114)
  • Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)
  • Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)

Das 254 mm (10") Netzwerk-Set von DIGITUS® ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen. Die perfekt aufeinander abgestimmten DIGITUS® Komponenten gewährleisten eine volle Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung.

Technische Daten:

  • Abmessungen Wandgehäuse (H x B x T): 464 x 312 x 300 mm
  • Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
  • Steckdosenleiste mit 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
  • Switch erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
  • Patch Panel für Anwendungsbereiche bis zu 250 MHz, 1GBase-T
  • Kabelinstallation auf Patch Panel über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, Länge 1 m, Farbe Schwarz
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • Tiefe: 300 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 9
  • Traglast: 30 kg
  • Montiert: true
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Schranktyp: Netzwerkschrank
  • Breite: 312 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP20
Farbe:
schwarz, RAL 9005
Tiefe:
300 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
9
Traglast:
30 kg
Montiert:
true
Seitenwände:
Beidseitig
Schranktyp:
Netzwerkschrank
Breite:
312 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.