Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Multimode Patchkabel, LC / LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-HD2533-10-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-HD2533-10-4
EAN/GTIN:
     4016032436065
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode Patchkabel, LC / LC

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Das DIGITUS Slim Patchkabel wird in Racks und Verteilungen mit hoher Packungsdichte verwendet. Das Patchkabel hat einen Durchmesser von nur 1,2 mm. Durch diese geringe Dicke kann die Luft zur Kühlung im Rack besser zirkulieren.

Technische Daten:

  • Slim Ptchkabel mit 1,2mm Durchmesser
  • Duplex
  • LSOH
  • OM4
  • 10m
  • Farbe Kabel: erikaviolett
  • Anschluss 1: LC
  • Anschluss 2: LC
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Polierart: UPC
  • Faser Klasse: OM4
  • Art: Multimode
  • Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Farbe Kabel:
erikaviolett
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Faser Durchmesser:
50/125µ
Polierart:
UPC
Faser Klasse:
OM4
Art:
Multimode
Länge:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.