Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Singlemode PatchK SC ( APC ) to LC ( PC )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-292SCA3LC-01
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-292SCA3LC-01
EAN/GTIN:
     4016032309260
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Fiber Optic Singlemode PatchK SC ( APC ) to LC ( PC )

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, SC (APC) zu LC (PC),SM OS2 09/125 µ, 1 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Kabeldurchmesser 3mm
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Haube: einfarbig
  • Kabel Durchmesser: 3 mm
  • Farbe Kabel: gelb
  • Anschluss 1: SC (APC)
  • Anschluss 2: LC
  • Faser Durchmesser: 9/125µ
  • Kabelmantel: LSOH
  • Kabeltyp: I-VH 2E9/125µ
  • Faser Klasse: OS2
  • Art: Singlemode
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Länge: 1 m
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
Weitere Informationen:
Haube:
einfarbig
Kabel Durchmesser:
3 mm
Farbe Kabel:
gelb
Anschluss 1:
SC (APC)
Anschluss 2:
LC
Faser Durchmesser:
9/125µ
Kabelmantel:
LSOH
Kabeltyp:
I-VH 2E9/125µ
Faser Klasse:
OS2
Art:
Singlemode
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.