Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-2533-01-4
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2533-01-4
EAN/GTIN:
     4016032308799
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / LC

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM4 50/125 µ, 1 m

Technische Daten:

  • Duplex Kabel
  • LSOH
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Kabeldurchmesser 3mm
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Farbe: RAL 4003
  • Haube: einfarbig
  • Kabel Durchmesser: 3 mm
  • Farbe Kabel: erikaviolett
  • Anzahl der Anschlüsse Seite 1: 2
  • Anzahl der Anschlüsse Seite 2: 2
  • Anschluss 1: LC
  • Anschluss 2: LC
  • Faser Durchmesser: 50/125µ
  • Kabelmantel: LSOH
  • Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
  • Faser Klasse: OM4
  • Art: Multimode
  • Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
  • Länge: 1 m
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
Weitere Informationen:
Haube:
einfarbig
Kabel Durchmesser:
3 mm
Farbe Kabel:
erikaviolett
Anzahl der Anschlüsse Seite 1:
2
Anzahl der Anschlüsse Seite 2:
2
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
LC
Faser Durchmesser:
50/125µ
Kabelmantel:
LSOH
Kabeltyp:
I-VH 2G50/125µ
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.