Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-0386
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032392101
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • 10GBit Ethernet
  • 1200 MHz Übertragungsfrequenz
  • Permanent Link zertifiziert
  • PoE Power over Ethernet Unterstützung
  • BauPVO Klasse Dca-s1a d1 a1

Das Digitus Cat 7 Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1 konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
  • Gesamtschirmung: Kupfergeflecht
  • Außenmantel: Dca-s2,d1,a1 gem. EN 50575; LSZH
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
  • Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Gleichstromwiderstand: 95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 1b
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 10 nS/100 m max.
  • Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
  • NVP: 79%
  • Flammenausbreitung: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
  • Halogenfreiheit, Korrosivität: EN 60754-1/2 (LSOH)
  • Rauchdichte: EN 61034-2
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 100 m
  • Kategorie: CAT 7
  • Farbe: orange
  • BauPVO: Dca
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
100 m
Kategorie:
CAT 7
Farbe:
orange
BauPVO:
Dca
Mantel:
LSOH
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
18
pro Packung
€ 2,90*
ab € 54,24*
€ 68,33*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 54,25*
€ 68,34*
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 69,66*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 55,81*
€ 69,88*
3 Tage
73
pro Packung
€ 4,50*
ab € 56,44*
€ 70,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,33*
€ 81,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,55*
€ 79,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,13*
€ 73,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,38*
€ 71,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,24*
€ 64,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 45,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 41,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 34,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.