Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 U/UTP Slim Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1617-005S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1617-005S
EAN/GTIN:
     4016032459958
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

CAT 6 U/UTP Slim Patchkabel

Ermöglicht eine flexible und platzsparende Verkabelung in Ihrem Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Geringer Aussendurchmesser von 3,65 mm eignet sich für einen flexiblen Einsatz
  • Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
  • Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250MHZ)
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)

Die DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Aussendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Dank der dünnen Bauform wird ein vielseitiger Einsatz in ihrem Netzwerk möglich. Des Weiteren werden die DIGITUS® Slim Patchkabel nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard hergestellt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung bieten. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert.

Technische Daten:

  • 2x RJ45-Stecker (8P8C)
  • Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
  • Längenbezeichnung auf den Hauben
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • Halogenfrei: ja
  • Pinbelegung: 1:1
  • Kategorie: 6
  • AWG-Querschnitt: 28
  • Knickschutztülle: angespritzt
  • Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
  • Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8)
  • Kabelkonstruktion: 4x2
  • Ausführung flammwidrig: ja
  • Farbe der Knickschutztülle: Grau
  • Rasthebelschutz: ja
  • NVP-Wert: 69
  • Ölbeständig nach EN 60811-404: nein
  • Biegeradius: 4D (Außendurchmesser x 4)
  • Mantel-Farbe: Grau
  • Länge: 0,5 m
  • Slim Version: true
  • Länge: 0.5 m
  • Kategorie: CAT 6
  • Farbe: grau
  • Belegung: 1:1
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 28/7, Twisted Pair
Weitere Informationen:
Slim Version:
true
Länge:
0.5 m
Kategorie:
CAT 6
Farbe:
grau
Belegung:
1:1
Mantel:
LSOH
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 28/7, Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.