Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1613-A-P-305
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1613-A-P-305
EAN/GTIN:
     4016032425984
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel

CAT 6A U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
  • Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse EA, 500 MHz
  • Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-11-1
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.

Technische Daten:

  • Isolierung: HD-PE
  • Außenmantelstärke: 0,55 mm nominal
  • Außendurchmesser: 5,5 mm nominal
  • Zugentlastung: 150 N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -10 °C bis zu +75 °C
  • Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Schleifenwiderstand: ≤ 280 Ω km
  • Widerstandsunsymmetrie: ≤ 2%
  • Isolationswiderstand: ≥ 2000MΩ/km @500V
  • Kapazität: nom. 48 nF/km @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): ≤ 1500 nF/km
  • Impedanz: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz
  • NVP: 67%
  • Laufzeitverzögerung: nom. ≤ 555 ns/100 m
  • Signallaufunterschied: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
  • Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern: 1000V
  • Kupplungsdämpfung: ≥ 40 dB
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/Km max. (2% max. resistance unbalance)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Einfügedämpfung: 40 dB
  • Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Slim Version: false
  • Länge: 305 m
  • Kategorie: CAT 6A
  • Farbe: grau
  • Mantel: LSOH
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Slim Version:
false
Länge:
305 m
Kategorie:
CAT 6A
Farbe:
grau
Mantel:
LSOH
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,41217* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,43*
€ 180,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,28*
€ 176,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,51*
€ 168,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,51*
€ 163,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,59*
€ 149,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.