| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DK-1532-150/G Herst.-Nr.: DK-1532-150/G EAN/GTIN: 4016032200086 |
| |
|
| | |
| CAT 5e SF/UTP Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: - Transparent blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht. Technische Daten: - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Belegung: 1:1
- Kategorie: CAT 5e
- Schirmung: SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt
- Länge: 15 m
- Farbe: grün
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- Mantel: PVC
- Slim Version: false
- Flat Version: false
Weitere Informationen: | | Belegung: | 1:1 | Kategorie: | CAT 5e | Schirmung: | SF-UTP, Folien und Geflecht geschirmt | Länge: | 15 m | Farbe: | grün | Kabelaufbau: | 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair | Mantel: | PVC | Slim Version: | false | Flat Version: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |