Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1521-V-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1521-V-1
EAN/GTIN:
     4016032241119
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Cat.5e F/UTP Verlegekabel, 100 m, simplex, Eca

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Das Digitus® Cat.5e F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-2-1.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 24/1
  • System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
  • Isolierung: PE (Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Folienschirm, Beidraht
  • Außenmantel: Eca gem. EN 50575; PVC
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,55 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grau (RAL 7035)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Außendurchmesser Simplex (nominal): 6,1 mm nominal
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±5 Ohm @ 1-100 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 100 m
  • Kategorie: CAT 5e
  • Farbe: grau
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: F-UTP, Folien geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
100 m
Kategorie:
CAT 5e
Farbe:
grau
BauPVO:
Eca
Mantel:
PVC
Schirmung:
F-UTP, Folien geschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3645* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.