Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e U/UTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-1511-005/G
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1511-005/G
EAN/GTIN:
     4016032212270
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

CAT 5e U/UTP Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Transparent Blau gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • PoE kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Technische Daten:

  • 2x RJ45-Stecker (8P8C)
  • Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
  • Längenbezeichnung auf den Hauben
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Slim Version: false
  • Länge: 0.5 m
  • Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Kategorie: CAT 5e
  • Verpackung: DIGITUS Polybag
  • Farbe: grün
  • Belegung: 1:1
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Slim Version:
false
Länge:
0.5 m
Anschluss 1:
Modular RJ45 (8/8) Stecker
Anschluss 2:
Modular RJ45 (8/8) Stecker
Kategorie:
CAT 5e
Verpackung:
DIGITUS Polybag
Farbe:
grün
Belegung:
1:1
Mantel:
PVC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.