Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten- / Ladekabel, USB-C - Lightning, MFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-600109-010-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-600109-010-W
EAN/GTIN:
     4016032469957
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel

Daten- / Ladekabel, USB-C - Lightning, MFI

Schnelles Laden & Datenübertragung - 100% kompatibel

Produktvorteile:

  • Unterstützt Power Delivery für schnelles Laden von kompatiblen Produkten
  • Unterstützt USB-C™-Ladeadapter bis 87 W
  • MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten
  • Verpolungssicherer Type-C™ & Lightning Anschluss - beidseitig steckbar
  • Kurze Ladedauer durch PD 2.0 Fast Charging
  • Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtschirm
  • Wertiges Nylongeflecht als Außenhülle für eine lange Lebensdauer
  • Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in Sekunden
  • Ladegeräte mit PD 2.0 & PD 3.0 nutzbar (Ladeleistung 18 W max.)

Verbinden Sie Ihr iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector mit Ihrem USB-C™-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen. Ebenso lässt sich dieses Kabel mit einem USB-C™-Ladegerät verwenden. Kompatibel sind die Ladeadapter mit 29, 30, 61 und 87 Watt Leistung. Zahlreiche iPhone und iPad Pro Modelle unterstützen zudem die Power Delivery 2.0 Schnellladefunktion. Die maximal unterstütze Ladeleistung des MFI-zertifizierten Kabels beträgt 18 W.

Technische Daten:

  • Unterstützt Power Delivery (PD 2.0) Schnellladefunktion für kompatible Geräte*
  • Nutzbar mit USB-C™ Power Adapter 29 W, 30 W, 61 W und 87 W
  • Unterstützt PD 2.0 Fast Charging
  • Biegelebensdauer: 30.000 Biegungen / hohe Zugfestigkeit
  • Max. unterstützte Ladeleistung: 18 W (5 V/3,6 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
  • Datenrate: 480 Mbit/s
  • Chipsatz: C94
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 1m
  • *Kompatibilitäs-Liste: Unterstützt PD 2.0 Fast Charge für iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X,iPhone XR,iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 pro, iPhone 11 pro max, iPhone Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch(2nd Generation), iPad Pro 12.9-inch(1st Generation), iPad mini(5th Generation), iPad Air(3rd Generation) + kompatible Modelle
  • Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 24
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Apple Lightning 8-Pin, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
24
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Adern Material:
CU
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.