Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightning auf USB - C - Daten-/Ladekabel, MFI-Zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-600109-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-600109-001-W
EAN/GTIN:
     4016032481584
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Lightning auf USB - C - Daten-/Ladekabel, MFI-Zertifiziert

Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten

Produktvorteile:

  • MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz)
  • Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte
  • Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 9 V / 2 A
  • Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden
  • Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät
  • Zur Datensicherung von Musikbearbeitungsprogrammen wie z. B. iTunes
  • Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit
  • Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
  • Ideales Zweitladekabel für die Handtasche zum Aufladen Ihres Gerätes mit einer Powerbank

Das DIGITUS® Lightning auf USB - C Daten-/Ladekabel ist MFI - zertifiziert, für alle kompatiblen Apple-Geräten registriert und zugelassen. Sorgenfrei können Sie alle Geräte mit einem Lightning-Anschluss, z. B. iPhone, iPad oder iPod mit Ihrem USB C-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen mit diesem Kabel verbinden. Das Daten-/Ladekabel von DIGITUS® hält nachweislich hohe Zug- und Biegespannungen aus. Das spiegelt sich in der hohen Lebensdauer dieses Kabels wieder.

Technische Daten:

  • Unterstützt fast charging für folgende Modelle:
  • iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11,
  • iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, und weitere Lightning-Endgeräte
  • Chipsatz: C94
  • Unterschützt: Schnellladefunktion
  • Datenrate: 480 Mbit/s
  • Technical Attributes:
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: nickel
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: Plastik (PVC)
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 0,1m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.