Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse
Digitus Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse
Digitus Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse
Digitus Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse
Digitus Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse
Digitus Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-510310-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-510310-002-S
EAN/GTIN:
     4016032481317
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung

Audio Splitter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse

Der Audio Splitter von Digitus unterteil das Ursprungssignal in zwei separate Ausgänge

Produktvorteile:

  • Y-Verteilerkabel von 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2x 3,5-mm-Buchse
  • Aluminiumgehäuse
  • Nylongeflecht
  • vergoldete Stecker

Der Digitus Audio Splitter besteht aus einer 3,5mm Klinkenstecker und zwei Klinkenbuchsen. Dieser Adapter erlaubt es, den Ursprungssignal in zwei getrennte Ausgänge zu unterteilen. So können Sie Ihr Smartphone, PC, Notebook, Tablet etc. mit zwei Kopfhörern verbinden und gemeinsam mit getrennten Kopfhörern die Musik genießen.

Technische Daten:

  • Y-Verteilerkabel von 3,5-mm-Klinkenstecker auf 2x 3,5-mm-Buchse
  • Aluminiumgehäuse
  • Nylongeflecht
  • vergoldete Stecker
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 2x 3.5mm Stereo Buchse
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Länge: 0.2 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
2x 3.5mm Stereo Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Länge:
0.2 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.