Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort Adapter / Konverter - Mini DP auf DisplayPort, HDMI + DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340509-002-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340509-002-W
EAN/GTIN:
     4016032468745
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Mini DisplayPort Adapter / Konverter - Mini DP auf DisplayPort, HDMI + DVI

3-in-1 Adapter - Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen

Produktvorteile:

  • Unterstützt Auflösungen bis Full HD, 1080p, 60 Hz
  • Stromversorgung erfolgt über die Mini DisplayPort-Schnittstelle
  • Plug and Play - Keine Treiberinstallation notwendig
  • Vergoldete Kontakte & doppelte Schirmung für beste Übertragungseigenschaften

Dieser 3-in-1 Kabeladapter ist ideal geeignet, um ein Geräte mit Mini DisplayPort-Schnittstelle mit einem Beamer, LCD/TFT-Monitor oder LED-TV mit DisplayPort, HDMI Typ A oder DVI-Schnittstelle zu verbinden. Die Displayauflösung ist abhängig von dem angeschlossenen Gerät. Der DisplayPort- und HDMI-Ausgang unterstützt Audioübertragung für kompatible Geräte. Kompatibel mit allen Mini DisplayPort-Geräten. Eine gleichzeitige Nutzung der DP, HDMI Typ A oder DVI-Datenverbindung ist nicht möglich.

Technische Daten:

  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.2 m
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Ferrit Filter:
kein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.