Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340415-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340415-002-S
EAN/GTIN:
     4016032468752
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Aktiver DisplayPort Adapter / Konverter, DP auf HDMI

Konvertiert DisplayPort-Signale in HDMI-Signale in Auflösungen bis UHD 4K

Produktvorteile:

  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160p
  • Unterstützt Datenraten von bis zu 2,7 Gbps
  • HDCP 1.3 kompatibel
  • Deep Color 24bit
  • Eingebauter automatischer Empfängerausgleich

Der 4K DisplayPort zu HDMI-Adapter / -Konverter (DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse) ermöglicht Ihnen, Inhalte Ihrer Computer oder Notebooks direkt auf Ihrem Fernseher oder anderen HDMI-Displays wiederzugeben. Dabei unterstützt er eine UHD-Auflösung von bis zu 4096 x 2160p. So können Ihre Bilder, Videos, Dokumente, Präsentationen, etc. in Ultra HD angezeigt werden und optimal bei Meetings oder im privaten Bereich eingesetzt werden.

Technische Daten:

  • AWG: 32
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 0.2 m
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Ferrit Filter:
kein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.