Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort Adapter / Konverter, Mini DP auf DVI-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340406-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340406-001-W
EAN/GTIN:
     4016032292449
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Mini DisplayPort Adapter / Konverter, Mini DP auf DVI-I

Der Adapter konvertiert Mini DisplayPort-Signale in DVI-Signale

Produktvorteile:

  • Konvertiert Videosignale von Computern, Notebooks mit Mini DP-Anschluss
  • Die Ausgabe der DVI-Signale erfolgt auf Displays, Beamer oder TV-Geräte über ein DVI-Kabel
  • Kompatibel mit allen Geräten mit Mini DisplayPort-Anschluss (auch Thunderbolt 1 + 2)
  • Unterstützt eine maximale Auflösung von Full HD / 60 Hz
  • Kompaktes Design - ideal für unterwegs
  • Gestochen scharfe Bildqualität

Der Mini DisplayPort-Adapter von DIGITUS® wandelt hochauflösende Videosignale vom Mini DP-Format in das DVI-Format um. Es können sämtliche kompatiblen Geräte mit Mini DP-Anschluss verbunden werden, die Ausgabe erfolgt über die DVI-Schnittstelle des Adapters. Unter anderem können auch Geräte mit einer Thunderbolt 1 oder 2 Schnittstelle angeschlossen werden. Die maximal unterstützte Auflösung liegt bei Full HD (1080p) mit einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz. Das kompakte Design ist ideal für die mobile Nutzung.

Technische Daten:

  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080p / 60 Hz
  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Ferrit Filter:
kein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.