Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort™ Adapterkabel, mini DP - DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340405-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340405-001-W
EAN/GTIN:
     4016032292432
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

DisplayPort™ Adapterkabel, mini DP - DP

Nutzen Sie Mini DisplayPort™ Geräte an herkömmlichen DisplayPort™ Anschlüssen

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie Mini DisplayPort™ Geräte an DisplayPort™ Kabeln oder Anschlüssen
  • Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz
  • Kompatibel zu DisplayPort™ Version 1.2
  • Ideal für Gaming oder Streaming-Anwendungen in höchster Qualität
  • Übertragen Sie HD Audio- und Videosignale von Notebook, Spielekonsole oder Streaming-Box mit Mini DP-Anschluss
  • Unterstützt 3D Anwendungen

Dieses digitale HD Video- und Audio Kabel, eignet sich ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und Mac Pro® an einen DP-Monitor oder Beamer, LCD/TFT-Monitor über ein DisplayPort™ Kabel. Das DIGITUS® Kabel ist kompatibel zur DisplayPort™ Version 1.2 und unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz.

Technische Daten:

  • Unterstützt Auflösungen bis UHD 4K/60Hz
  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 0.15 m
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Ferrit Filter:
kein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.