Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapterkabel - Mini DP auf HDMI Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340404-001-W
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340404-001-W
EAN/GTIN:
     4016032292425
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort Adapterkabel - Mini DP auf HDMI Typ A

Verbinden Sie mini DispayPort-Geräte mit HDMI-Displays aller Art

Produktvorteile:

  • Zum Anschluss eines mini DP-Ports an einem Monitor, Beamer, LCD-TV mit HDMI-Anschluss
  • Auflösungen von bis zu 1920x1200 mit 60Hz
  • Vergoldete Kontaktflächen für verlustfreie Übertragung

Dieser digitale HD Video-/Audio Adapter / Konverter eignet sich ideal für den Anschluss eines Mini DisplayPort-Gerätes an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor oder LED-TV über ein HDMI-Kabel. Dabei unterstützt das Adapterkabel Auflösungen von bis zu 1080p mit 60 Hz. Die vergoldeteten Kontaktflächen und die doppelte Schirmung sorgen für eine verlustfreie Datenübertragung.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • AWG: 32
  • Arretierung: kein
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: weiß
  • Farbe Anschlüsse: weiß
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: Mini DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
32
Arretierung:
kein
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
weiß
Farbe Anschlüsse:
weiß
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
Mini DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.