Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter- / Konverterkabel, HDMI auf DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-330300-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330300-030-S
EAN/GTIN:
     4016032383390
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

HDMI Adapter- / Konverterkabel, HDMI auf DVI-D

Dieser Adapter konvertiert HDMI-Videosignale auf eine DVI-Schnittstelle

Produktvorteile:

  • Nutzen Sie weiterhin Ihre vorhandenen Geräte mit DVI-Anschluss
  • Verbinden Sie HDMI-Ausgabegeräte mit DVI-Displays aller Art
  • Flexibe Anschlussmöglichkeiten dank 3m Kabellänge
  • Unterstützt Auflösungen bis Full HD 1080p / 60 Hz
  • Vergoldete Anschlüsse für beste Übertragungseigenschaften

Das HDMI-Konverterkabel von DIGITUS® ermöglicht den Anschluss von HDMI-Signalquellen mit Monitoren, Bildschirmen oder anderen Anzeigegeräten mit DVI-Schnittstelle. So können Sie vorhandene Displays mit DVI-Anschluss weiterhin nutzen, ohne neue Technik anschaffen zu müssen. Verbinden Sie HDMI-Technik mit vorhandenen DVI-Anzeigegeräten. Unterstützt werden Full HD-Auflösungen mit Bildwiederholungsraten bis 60 Hz.

Technische Daten:

  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kabeltyp: Single-Link
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 3 m
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Kabeltyp:
Single-Link
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
HDMI Standard:
High Speed HDMI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.