Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Premium High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-330123-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330123-020-S
EAN/GTIN:
     4016032446620
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

HDMI Premium High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Produktvorteile:

  • Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
  • Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • 4K 3D Unterstützung
  • Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.