Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-Monitor-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-310100-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-310100-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383482
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA-Monitor-Anschlusskabel

Erweitern Sie Ihr Laptop-Display auf ein VGA-Display

Produktvorteile:

  • Verbinden Sie Ihren Computer mit einem VGA-Monitor
  • Schließen Sie Ihr Notebook an externe Anzeigegeräte wie Projektoren, LCD-Monitore, TV-Geräte an
  • Unterstützt hochauflösende Signale mit bis zu 1080p bei 60Hz
  • Erweitern Sie Ihren Notebook-Bildschirm durch einen VGA Monitor
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich, Plug & Play-fähig

Mit dem DIGITUS® VGA-Monitor-Anschlusskabel ist eine hervorragende Verbindung zwischen Ihrem Computer / Laptop und Ihrem Monitor gewährleistet. Die vergoldeten Kontaktflächen und die dreifache Schirmung sorgen für eine verlustfreie Datenübertragung. Die analogen Video-Signale von Ihrem Computer werden auf dem Monitor oder Beamer klar, farbecht und in 1080p (Full HD) übertragen.

Technische Daten:

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 28/30
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Display Data Channel: DDC2
Weitere Informationen:
AWG:
28/30
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
VGA Kabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.