| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DB-300523-000-S Herst.-Nr.: DB-300523-000-S EAN/GTIN: 4016032388517 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ Adapter, Type-C™ auf micro B Laden und Synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™ Geräte mit Ihrem vorhandenen Micro USB Kabel Produktvorteile: - Laden und Synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™ Geräte mit Ihrem vorhandenen Micro USB Kabel
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Kompaktadapter zum Verbinden von Geräten mit USB Type-C™ Schnittstelle (z. B. Smart Phone, Notebook oder Tablet) mit dem Stromadapter, PC oder Hub unter Verwendung eines USB 2.0 A auf micro B Anschlusskabels. Technische Daten: - Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- USB-C Produkte: true
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: Micro USB B, Buchse
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Kontaktoberfläche: | vernickelt | USB-C Produkte: | true | Anschluss 1: | USB C, Stecker | Anschluss 2: | Micro USB B, Buchse | USB Standard: | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB USB Adapter, Micro USB auf USB Adapter, Micro USB zu USB Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, digitus usb-c zu usb adapter, usb - usb adapter, mini displayport adapterkabel displayport |
| | |
| |