Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT6 S/FTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-160144-100-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-160144-100-S
EAN/GTIN:
     4016032384076
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

CAT6 S/FTP Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

Produktvorteile:

  • Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
  • Transparenter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
  • Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
  • Innenleiter: Kupfer (Cu)
  • PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nebensprechen oder Übersprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Dieses Netzwerkkabel ist z.B. für das Patchen in Netzwerkschränken geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Verkabelung der DSL-Anlage.

Technische Daten:

  • LSZH – low smoke zero halogen
  • Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: Plastik
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • USB-C Produkte: nein
  • Länge: 10 m
  • Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Kategorie: CAT 6
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
  • Adern Material: CU
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.