Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Monitorerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90458
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90458
EAN/GTIN:
     4016032454564
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Ergonomische Monitorerhöhung

Die höhenverstellbare Monitorerhöhung hilft Ihnen Ihren Arbeitsplatz individuell zu gestalten. Durch den modularen Aufbau der Standfüsse können Sie die Höhe flexibel in 3 Schritten erhöhen und im vorderen Bereich Ihr Tablet- oder Smartphone abstellen.

Produktvorteile:

  • Höhenverstellbare Monitorerhöhung mit leichter Handhabung
  • 3-fach höhenverstellbar bis max. 14,5 cm
  • Mit Tablet- & Smartphoneständer im vorderen Bereich mit Kabeldurchführung
  • Sie haben jederzeit Ihr Tablet oder Smartphone im Blick
  • Maximale Traglast: 10 kg
  • Der Bereich unterhalb des Schreibtischaufsatzes kann genutzt werden, beispielsweise für Desktop PC, etc.

Mit der ergonomischen Monitorerhöhung erhalten Sie ein einfach zu benutzendes Produkt, mit welchem Sie Ihren Schreibtisch individuell gestalten können. Durch den modularen Aufbau des Standfusses können Sie sehr einfach durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Stützelementen die Höhe des Ständers verändern. Im vorderen Bereich befindet sich zusätzlich eine Smartphone- & Tablethalterung mit Öffnungen für Lade- oder Anschlusskabel.

Technische Daten:

  • Tablet & Smartphoneständer im vorderen Bereich
  • Maximale Erhöhung: 14,5 cm
  • Höhe eines Standfussmoduls: 3,7 cm
  • Plattenstärke Schreibtischaufsatz: ca. 1,5 cm
  • Maximale Traglast: 10 kg
  • Abmessungen: L 40 x B 28 x H 14,5 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbe: schwarz
  • Material Platte: Holz (lasiert)
  • Material Füsse: Kunststoff
  • Art: Monitorerhöhung
Weitere Informationen:
Art:
Monitorerhöhung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.