|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90444 Herst.-Nr.: DA-90444 EAN/GTIN: 4016032481881 |
| |
|
|  |  |
 | Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach zur individuellen Platzierung am Arbeitsplatz - die perfekte Ergänzung für Ihren höhenverstellbaren Schreibtisch Produktvorteile: - Abmessungen: B 33 x T 25,5 x H 40 cm
- Stabiler Stahlrahmen: 5 kg max. Tragfähigkeit
- Einfache und schnelle Montage
- Harausnehmbares Ablagefach
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Empfohlen für Tischplatten mit einer Stärke von 15 mm oder höher
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Matt
- Gewicht: 3,5 kg
Schreibtisch Unterbau-Ablage / Taschen-Fach zur individuellen Platzierung am Arbeitsplatz - die perfekte Ergänzung für Ihren höhenverstellbaren Schreibtisch. Schaffen Sie zusätzlichen Stauraum. Die maximale Traglast liegt bei 5 kg. Technische Daten: - Abmessungen: B 33 x T 25,5 x H 40 cm
- Stabiler Stahlrahmen: 5 kg max. Tragfähigkeit
- Einfache und schnelle Montage
- Harausnehmbares Ablagefach
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Empfohlen für Tischplatten mit einer Stärke von 15 mm oder höher
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Matt
- Gewicht: 3,5 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |