Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Monitorhalter mit Notebookhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90436
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90436
EAN/GTIN:
     4016032481942
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Universal Monitorhalter mit Notebookhalterung

Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend sowie ergonomisch auszurichten

Produktvorteile:

  • Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32" / 9 kg max.
  • Geeignet für Notebooks bis 15,6" / 4 kg max.
  • Integriertes Kabelmanagement
  • Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten
  • Schnellverschluss: VESA-Platte lässt sich beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen
  • Höhenverstellbar, Drehen, Schwenken
  • Verstellbare Notebookhalter bietet sicheren Halt
  • VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
  • Monitorarme: Neigen: -45°/+45°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: -180°/+180°

Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit einen Monitor von bis 32" / 9 kg sowie ein Notebook von bis zu 15,6" / 4 kg individuell, platzsparend sowie ergonomisch auszurichten. Die VESA-Halterung unterstützt: 75 x 75, 100 x 100 Aufnahmen. Die Halterung bietet wwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange. Dank Schnellverschluss lässt sich die VESA-Platte beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen. Das intergierte Kabelmanagement sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Technische Daten:

  • Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32" / 9 kg max.
  • Geeignet für Notebooks bis 15,6" / 4 kg max.
  • Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
  • Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten
  • Schnellverschluss: VESA-Platte lässt sich beim An- sowie Abmontieren mittels einer Schraube fixieren/lösen
  • Höhenverstellbar, Drehen, Schwenken
  • Verstellbare Notebookhalter bieten sicheren Halt
  • VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
  • Monitorarm: Neigen: -45°/+45°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: -180°/+180°
  • Material: Stahl, Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Monitor Anzahl: 1
  • Notebook Anzahl: 1
  • Befestigungsart: Tischmontage
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Gewicht: 4,75 kg
  • Monitor Anzahl: 1
  • Gewicht pro Monitor (max.): 9 kg
  • Befestigungsart: Klemm-Halterung
  • Monitor Größe: bis 32"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
1
Gewicht pro Monitor (max.):
9 kg
Befestigungsart:
Klemm-Halterung
Monitor Größe:
bis 32"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.