Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Single-Motor, 2-Stufen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90430
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90430
EAN/GTIN:
     4016032482048
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Single-Motor, 2-Stufen, Schwarz

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz

Produktvorteile:

  • MaximaleTraglast von bis zu 70 kg
  • Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-160 cm Breite und 50-80 cm Tiefe
  • Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 71,5 - 121,5 cm
  • Bedienteil zum Auf- und Abfahren
  • Motor zur einfachen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 25 mm/Sek.
  • Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
  • Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück

Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS®. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 160 cm in der Breite und 50 bis 80 cm in der Tiefe. Das Gestell erlaubt einen Höheneinstellung von 71,5 - 121,5 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 25mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 70 kg heben. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.

Technische Daten:

  • MaximaleTraglast von bis zu 70 kg
  • Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-160 cm Breite und 50-80 cm Tiefe
  • Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 71,5 - 121,5 cm
  • Bedienteil zum Auf- und Abfahren
  • Motor zur einfachen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 25 mm/Sek.
  • Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
  • Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
  • Abmessungen maximal: B 135 x T 50 x H 121,5 cm
  • Abmessungen minimal: B 97,5 x T 50 x H 71,5 cm
  • Gewicht: 17,1 kg
  • Farbe: Schwarz RAL 9011
  • Netzanschlusskabel: Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7, Gerätebuchse, Länge: 3 m
  • Form: Rechteckig
  • Form: Rechteckig
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Form:
Rechteckig
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.