Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Monitor-Wandhalterung mit Gasdruckfeder und Schwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90425
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90425
EAN/GTIN:
     4016032479727
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Universal Monitor-Wandhalterung mit Gasdruckfeder und Schwenkarm

Volle Flexibilität für Ihren Monitor - Neigen, Drehen, Schwenken sowie platzsparende Wandmontage

Produktvorteile:

  • Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
  • Für Monitore bis 32" (VESA 75x75 / 100x100) und 9 kg max. Gesamtgewicht
  • Für Flat- und Curved-Displays geeignet
  • Eingebautes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
  • Neigen: -45°/+90°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: 360°
  • Schwenkbarer Arm: bietet maximale Sichtflexibilität
  • Gasdruckfeder: gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung

Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS® unterstütz Flat- sowie Curved-Monitore bis 32" mit max. 9 kg Gewicht. Die Gasdruckfeder sowie der Schwenkarm garantieren bequemes und flexilibles Justieren der Monitorposition. Das ingrierte Kabelmanagement sorgt für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich. Die Wandhalterung bietet eine VESA Kompatibiltät von 75x75 sowie 100x100.

Technische Daten:

  • Für Flat- und Curved-Monitore von 15" - 32"
  • Maximale Traglast: 9 kg
  • VESA-Kompatibilität: 75 x 75, 100 x 100
  • Neigen: -45°/+90°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: 360°
  • Schwenkbarer Arm: bietet maximale Sichtflexibilität
  • Gasdruckfeder: gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung
  • Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Monitor Anzahl: 1 Befestigungsart: Wandmontage
  • Länge: L 47,5 x B 11,7 x H 49,1 cm
  • Gewicht: 1,64 kg
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Monitor Anzahl: 1
  • Gewicht pro Monitor (max.): 9 kg
  • Befestigungsart: Wandmontage
  • Monitor Größe: bis 32"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
1
Gewicht pro Monitor (max.):
9 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Monitor Größe:
bis 32"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.