Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Single Monitorhalter mit Gasdruckfeder, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90396
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90396
EAN/GTIN:
     4016032465133
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Universal Single Monitorhalter mit Gasdruckfeder, Wandmontage

Die Wandhalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 17" bis 32" individuell auszurichten - mit Quick-Release-Funktion

Produktvorteile:

  • Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
  • Für Monitore von 17" bis 32" (VESA 75 / 100) bis 8 kg Gesamtgewicht
  • Integrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung
  • Monitore sind schwenkbar, neigbar, dreh- und höhenverstellbar
  • Mit Quick-Release-Funktion für leichte und schnelle Monitorinstallation
  • Für Flat- und Curved-Displays geeignet
  • Integriertes Kabelmanagement

Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS® kann einen Monitor von 17" bis 32" aufnehmen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation des Monitors. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie den Monitor nach Ihren Bedürfnissen aus und können ihn schwenken, neigen oder den Monitor selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung des Monitors. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen.

Technische Daten:

  • Für Flat- und Curved-Displays von 17" - 32" Größe
  • Maximale Traglast: 8 kg
  • VESA-Abmessungen: 75 x 75, 100 x 100
  • Schwenken der VESA-Halterung: 180° (zwei Scharniere je um 180° schwenkbar)
  • Neigung der VESA-Halterung: 70°
  • Rotation der VESA-Halterung: 360°
  • Maximale Höhenverstellung: 28 cm
  • Intergrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung
  • Integriertes Kabelmanagement
  • Mit Quick-Release-Funktion für leichte Installation
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
  • Abmessungen: B 30,7 x T 11,4 x H 30,1 cm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Farbe: Schwarz, matt
  • Monitor Anzahl: 1
  • Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg
  • Befestigungsart: Wandmontage
  • Monitor Größe: bis 32"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
1
Gewicht pro Monitor (max.):
8 kg
Befestigungsart:
Wandmontage
Monitor Größe:
bis 32"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.