Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD , USB 3.1 Type-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-71120
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71120
EAN/GTIN:
     4016032461432
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Mini-Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD , USB 3.1 Type-C™

Das externe Mini SSD Gehäuse bietet Platz für eine M.2 NVMe PCIe SSD, dank USB 3.1 Type-C™ sind Datenübertragungsraten bis 10 Gbps möglich.

Produktvorteile:

  • Unterstützt Mini SSD im Format M.2 NVMe PCIe
  • USB 3.1 (Gen 2) - Datenübertragungsrate mit bis zu 10 Gbps
  • Kein Netzteil notwendig - Stromversorgung über USB-C™
  • Unterstützte Kapazität: bis zu 8 TB
  • Inklusive USB-C™ Kombi-Kabel mit USB A-Adapter
  • Unterstützt Plug and Play
  • Edles Aluminium-Gehäuse

Mit dem externen Mini SDD Gehäuse von DIGITUS® haben Sie die Möglichkeit, Ihre SSD im Format M.2 NVMe PCIe in einem modernen Aluminumgehäuse zu verbauen. Sie können das Speichermedium leicht in das Gehäuse einschieben und mit der mitgelieferten Schraube fixieren. Im Anschluss können Sie es direkt mit dem mitgelieferten USB-C™ Kombi-Kabel an Ihrem PC oder Notebook anschliessen. Mit dem Kombi-Kabel können Sie sowohl Geräte mit USB-C™ als auch USB A-Anschluss verbinden. Dank Plug and Play können sie so überall und jederzeit auf Ihre Daten zugreifen und kommen mit dem USB 3.1-Standard in den Genuss von Datentransferraten von bis zu 10 Gbps . Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten komfortabel zu transportieren und jederzeit abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung erfolgt über den USB Type-C™ Port.

Technische Daten:

  • Unterstützt Mini SSD im Format M.2 NVMe PCIe
  • Unterstützte Kapazität: bis zu 8 TB
  • Leichte Installation, Speichermedium einschieben und mit Schrauben fixieren.
  • USB 3.1 (Gen. 2)SuperSpeed- Datenübertragungsrate mit bis zu 10 Gbps
  • Unterstützt M.2 Module im Format: 2280,2260, 2242 & 2230 mit M oder B+M Key (PCIe (NVMe)
  • Abwärtskompatibel zu USB: 3.0 / 2.0 / 1.1
  • Chipsatz: JMS583
  • LED-Aktivitätsanzeige
  • Edles und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
  • Unterstützt Plug and Play
  • Stromversorgung erfolgt über den USB-Port
  • Unterstützt: Win 10, 8, 7, XP, 2000, macOS 9.x oder höher, Linux 2.4.x oder höher, Google Chrome OS
  • Betriebstemperatur: 5 bis 50°C
  • Lagertemperatur: -40 bis 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 90% (nicht kondensierend)
  • Abmessungen: L 112 x B 40 x H 12 mm
  • Gewicht: 306 g
  • Farbe: Schwarz
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.