Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ 3in1 Triple Monitor Adapter (HDMI, DP, VGA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70859
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70859
EAN/GTIN:
     4016032456476
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation

USB-C™ 3in1 Triple Monitor Adapter (HDMI, DP, VGA)

3 zusätzliche Grafik-Schnittstellen an Ihrem Notebook (HDMI, DP & VGA) - Betrieb von bis zu 3 Monitoren zeitgleich

Produktvorteile:

  • 3x Videoschnittstellen (HDMI, DP, VGA) zum Anschluss von bis zu drei Monitoren zeitgleich (Triple Display Support)
  • Triple Display Support unter Windows OS - SST (Single Stream Transport) sowie MST (Multi Stream Transport) - Spiegeln & Erweitern des Monitors
  • Triple Display Support unter Mac OS - SST (Single Stream Transport) - Spiegeln des Monitors
  • Wiedergabe in UHD 4K auf HDMI & DisplayPort möglich, unterstützt DP Alt Mode
  • Der ideale Begleiter unterwegs oder auf Reisen
  • Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

Dieser Multi-Grafik-Adapter unterstützt die Ausgabe von bis zu 3 gleichen oder unterschiedlichen Videosignalen auf 3 verschiedene Ausgabe-Displays - HDMI, DisplayPort und VGA. Der Betrieb von nur einem Monitor ist selbstverständlich auch möglich. Der HDMI-Anschluss unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K/30Hz, der DP-Anschluss von bis zu 4K/60Hz (Single Monitor). Plug & Play - einstecken und loslegen. Ideal für Aussendienstler, die beispielsweise in Meetingräumen unterschiedliche Anschlüsse vorfinden oder aber für den Privatanwender, der Zuhause Inhalte auf verschiedenen Ausgabegeräten wie TV, Beamer, etc. ausgeben möchte. Die kompakten Abmessungen sind ideal für die mobile Anwendung.

Technische Daten:

  • Wiedergabe von gleichen oder verschiedenen Inhalten auf den 3 Ports
  • Auflösung HDMI: UHD 4K/30Hz max.
  • Auflösung DisplayPort: UHD 4K/60Hz max.
  • Auflösung VGA: Full HD 1920 x 1200/60Hz max.
  • Plug & Play-Installation – keine zusätzliche Software erforderlich
  • Unterstützt DP++
  • Triple Display Support unter Windows OS - SST (Single Stream Transport) sowie MST (Multi Stream Transport) - Spiegeln & Erweitern des Monitors
  • Triple Display Support unter Mac OS - SST (Single Stream Transport) - Spiegeln des Monitors
  • Die Auflösung am Ausgabegerät hängt von der Anzahl und Art der angeschlossenen Geräte und vom Betriebssystem ab
  • Kabellänge: 11,0 cm
  • Stromversorgung: USB-C™ Port des Notebooks
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
  • Abmessungen: L 8,4 x B 4,2 x H 1,4 cm
  • Gewicht: 43g
  • Farbe: Weiß
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.