Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter + USB-C™ (PD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70856
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70856
EAN/GTIN:
     4016032451495
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter + USB-C™ (PD)

Ermöglicht den Anschluss von einem Monitor, TV oder Beamer mit HDMI-Anschluss an Ihrem USB-C™ Gerät und bietet die Möglichkeit dieses zeitgleich aufzuladen

Produktvorteile:

  • Erweitert Ihr USB Type-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss
  • Unterstützt Ultra HD (4K/60Hz)
  • Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen des Mobilgeräts
  • USB-Version: USB 3.1 (Gen. 1)
  • Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
  • Kabellänge: 11,0 cm

Der USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor an einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: UHD (4K/60Hz). Zusätzlich verfügt er über einen weiteren USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD) 2.0 Funktionalität, welcher Ihnen die Möglichkeit gibt Ihr Mobilgerät weiter mit Strom zu versorgen. Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.

Technische Daten:

  • Anschluss 1: USB-C™ Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Buchse
  • Anschluss 3: USB-C™ Buchse
  • Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss
  • Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen des Mobilgeräts
  • 1x HDMI (UHD, 4K/60Hz)
  • 1x USB-C™ (PD 2.0, 60W max.)
  • Unterstützt Ultra HD (4K/60Hz)
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
  • Chipsatz: VL100 / PS1716
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Kabellänge: 11,0 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: L 18,0 x B 4,0 x H 1,2 cm
  • Gewicht: 20 g
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Anzahl Ports Audio: 0
  • Kartenleser: false
  • Anzahl Bildschirme: 2
  • Gehäuse: Aluminium
  • LAN Anschluss (RJ45): false
  • Anzahl Ports Netzwerk: 0
  • Anzahl Ports USB A: 0
  • Anzahl Ports USB-C: 1
  • Videoausgang: HDMI
  • Anzahl Ports Video: 2
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
0
Kartenleser:
false
Anzahl Bildschirme:
2
Gehäuse:
Aluminium
LAN Anschluss (RJ45):
false
Anzahl Ports Netzwerk:
0
Anzahl Ports USB A:
0
Anzahl Ports USB-C:
1
Videoausgang:
HDMI
Anzahl Ports Video:
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.